曜日別特売
WTW-DA645Y2-8TB 防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 保証期間1年 塚本無線 80160441

WTW-DA645Y2-8TB 防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 保証期間1年 塚本無線 80160441
WTW-DA645Y2-8TB 防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 保証期間1年 塚本無線 80160441
WTW-DA645Y2-8TB 防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 保証期間1年 塚本無線 80160441

防犯カメラ用 レコーダー AHD・IPカメラ・アナログ400万画素対応(DVR) 保証期間1年

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品6日以内出荷とは
HDD8TB
内容量1台注文コード80160441品番WTW-DA645Y2-8TB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

400万画素AHDカメラ対応 デジタルレコーダー
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大2560x1944で設定可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大2560x1944)
USBマウス付属

HDD
8TB
規格
信号:AHD・TVI・CVI・アナログ・IP
消費電力(W)
最大36
電源電圧(V)
DC12
解像度
【入力】1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)、720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号)、【出力】HDMI:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768
保証期間
1年
出力端子
BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1,ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
注意
※インターネット回線を利用して遠隔監視を行う場合、カメラやレコーダーに設置する回線はグローバルIPアドレスである必要がございます。
※本機にインターネット接続をされない場合は、自動的に時間補正されませんので、定期的に正しい日時に合わせてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,250/税込¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,100/税込¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする