曜日別特売

PGYTECH カメラリストストラップ スリム (キャラメルブラウン)

PGYTECH カメラリストストラップ スリム (キャラメルブラウン) - PGYTECHPGYTECH カメラリストストラップ スリム (キャラメルブラウン) - PGYTECHPGYTECH カメラリストストラップ スリム (キャラメルブラウン) - PGYTECHPGYTECH カメラリストストラップ スリム (キャラメルブラウン) - PGYTECH

クラシックなヴィンテージスタイル:上質なレザーの風合いと落ち着いた色調が、時代を超えて愛される美しさを演出します。
プレミアム素材:ECCO本革と東レマイクロファイバーを採用し、優れた質感と高い耐色性(レベル4以上)を実現。さらに、スチールの約15倍の強度を持つUHMWPEコアにより、高い耐摩耗性と最大25kgの耐荷重を備えています。
クイックリリースシステム:独自のバックルにより、片手で素早く着脱できます。
幅広いデバイス互換性:コンパクトカメラ、ミラーレス、スマートフォン、インスタントカメラに対応。
落下防止設計:最大320mmまでの手首サイズにフィットし、滑りや誤って落とすリスクを軽減します。

用途
カメラストラップ
セット内容
カメラリストストラップ スリム ×1・クイックリリースビーズ(ブラック)×1・クイックリリースビーズ(オレンジ)×1・アダプターリング ×1・スマートフォン用クイックリリースプレート(ブラック)×1・ユーザーマニュアル ×1・マーケティングカード ×1
材質
UHMWPE、TPE、GFナイロン
質量(g)
14
耐荷重(kg)
25
適合手首周(cm)
32以下
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80157571P-CB-593
¥4,000
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする