曜日別特売
P-CB-593 PGYTECH カメラリストストラップ スリム (キャラメルブラウン) PGYTECH 80157571

P-CB-593 PGYTECH カメラリストストラップ スリム (キャラメルブラウン) PGYTECH 80157571
P-CB-593 PGYTECH カメラリストストラップ スリム (キャラメルブラウン) PGYTECH 80157571
P-CB-593 PGYTECH カメラリストストラップ スリム (キャラメルブラウン) PGYTECH 80157571
P-CB-593 PGYTECH カメラリストストラップ スリム (キャラメルブラウン) PGYTECH 80157571

PGYTECH カメラリストストラップ スリム (キャラメルブラウン)P-CB-593

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80157571
品番
P-CB-593
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

クラシックなヴィンテージスタイル:上質なレザーの風合いと落ち着いた色調が、時代を超えて愛される美しさを演出します。
プレミアム素材:ECCO本革と東レマイクロファイバーを採用し、優れた質感と高い耐色性(レベル4以上)を実現。さらに、スチールの約15倍の強度を持つUHMWPEコアにより、高い耐摩耗性と最大25kgの耐荷重を備えています。
クイックリリースシステム:独自のバックルにより、片手で素早く着脱できます。
幅広いデバイス互換性:コンパクトカメラ、ミラーレス、スマートフォン、インスタントカメラに対応。
落下防止設計:最大320mmまでの手首サイズにフィットし、滑りや誤って落とすリスクを軽減します。

用途
カメラストラップ
セット内容
カメラリストストラップ スリム ×1・クイックリリースビーズ(ブラック)×1・クイックリリースビーズ(オレンジ)×1・アダプターリング ×1・スマートフォン用クイックリリースプレート(ブラック)×1・ユーザーマニュアル ×1・マーケティングカード ×1
材質
UHMWPE、TPE、GFナイロン
質量(g)
14
耐荷重(kg)
25
適合手首周(cm)
32以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする