PGYTECH カメラリストストラップ スリム (ウィルダネス グリーン)
ミニマルでタフなスタイル:編み込みデザインが優れた機能性と耐久性を備え、プロフェッショナルで実用的な美しさを演出します。
クイックリリースシステム:独自のバックルにより、片手で素早く着脱できます。
高強度素材:スチールの約15倍の強度を持つUHMWPEコアを採用し、高い耐摩耗性と最大25kgの耐荷重を実現。
幅広いデバイス互換性:コンパクトカメラ、ミラーレス、スマートフォン、インスタントカメラに対応。
落下防止設計:最大320mmまでの手首にフィットし、滑りや誤って落とすリスクを軽減します。
- 用途
- カメラストラップ
- セット内容
- カメラリストストラップ スリム ×1・クイックリリースビーズ(ブラック)×1・クイックリリースビーズ(オレンジ)×1・アダプターリング ×1・スマートフォン用クイックリリースプレート(ブラック)×1・ユーザーマニュアル ×1・マーケティングカード ×1
- 材質
- UHMWPE、TPE、GFナイロン
- 質量(g)
- 14
- 耐荷重(kg)
- 25
- 適合手首周(cm)
- 32以下
- 内容量
- 1個
カメラアクセサリ の新着商品
カテゴリ






























