曜日別特売
P-CB-591 PGYTECH カメラリストストラップ スリム (ウィルダネス グリーン) PGYTECH 80157607

P-CB-591 PGYTECH カメラリストストラップ スリム (ウィルダネス グリーン) PGYTECH 80157607
P-CB-591 PGYTECH カメラリストストラップ スリム (ウィルダネス グリーン) PGYTECH 80157607
P-CB-591 PGYTECH カメラリストストラップ スリム (ウィルダネス グリーン) PGYTECH 80157607
P-CB-591 PGYTECH カメラリストストラップ スリム (ウィルダネス グリーン) PGYTECH 80157607

PGYTECH カメラリストストラップ スリム (ウィルダネス グリーン)P-CB-591

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80157607
品番
P-CB-591
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

ミニマルでタフなスタイル:編み込みデザインが優れた機能性と耐久性を備え、プロフェッショナルで実用的な美しさを演出します。
クイックリリースシステム:独自のバックルにより、片手で素早く着脱できます。
高強度素材:スチールの約15倍の強度を持つUHMWPEコアを採用し、高い耐摩耗性と最大25kgの耐荷重を実現。
幅広いデバイス互換性:コンパクトカメラ、ミラーレス、スマートフォン、インスタントカメラに対応。
落下防止設計:最大320mmまでの手首にフィットし、滑りや誤って落とすリスクを軽減します。

用途
カメラストラップ
セット内容
カメラリストストラップ スリム ×1・クイックリリースビーズ(ブラック)×1・クイックリリースビーズ(オレンジ)×1・アダプターリング ×1・スマートフォン用クイックリリースプレート(ブラック)×1・ユーザーマニュアル ×1・マーケティングカード ×1
材質
UHMWPE、TPE、GFナイロン
質量(g)
14
耐荷重(kg)
25
適合手首周(cm)
32以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする