曜日別特売
W2000-8-W-NTX1 フィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント CKD 80204358

※代表画像です。

W2000-8-W-NTX1 フィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント CKD 80204358
W2000-8-W-NTX1 フィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント CKD 80204358
W2000-8-W-NTX1 フィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント CKD 80204358
W2000-8-W-NTX1 フィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント CKD 80204358

フィルタレギュレータ W※000シリーズ(Rcねじ) 5μmエレメント

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径(Rc)
1/4
流れ方向
逆流れ(右→左)
圧力計
圧力計なし(圧力計取付ポート(1/4)はシール状態で組立)
注文コード
80204358
品番
W2000-8-W-NTX1
参考基準価格(税別)¥6,580販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

フィルタとレギュレータを一体化し、省スペース化を図りました。
圧縮空気中に含まれるゴミ・異物、水滴を効果的に取り除き、空気圧機器をトラブルから守ります。
供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。
エレメントは、ダスト除去用5μm(標準)とオプションのタール・カーボン除去用0.3μm(Y)の選択が可能です。
5μmのエレメントは、表面が粗く内部にいく程細かくなるという、独自の化学繊維構造(PAT.PEND)を採用しています。そのため、目づまりを大幅に解消しエレメント寿命を大幅に高めました。
F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。

用途
圧縮空気に含まれたゴミ・異物・水滴の除去と供給圧力の減圧に
清浄エアの供給に
質量(kg)
0.4
接続口径(Rc)
1/4
材質(ボウル)
ポリカーボネイトボウル
ドレン貯容量(cm3)
25
流れ方向
逆流れ(右→左)
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
(配管)Rcねじ
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動ドレンコック付
エレメント(μm)
5
表示単位
MPa、℃表示
耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
標準装備品
ボウルガード
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力レンジ(MPa)
0.05~0.85
圧力計
圧力計なし(圧力計取付ポート(1/4)はシール状態で組立)
リリーフ
ノンリリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする