曜日別特売

ブライトマットⅡ 150x180cm

ブライトマットⅡ 150x180cm - 大一産業ブライトマットⅡ 150x180cm - 大一産業ブライトマットⅡ 150x180cm - 大一産業ブライトマットⅡ 150x180cm - 大一産業ブライトマットⅡ 150x180cm - 大一産業ブライトマットⅡ 150x180cm - 大一産業ブライトマットⅡ 150x180cm - 大一産業ブライトマットⅡ 150x180cm - 大一産業

全17色の豊富なカラーバリエーションを揃え、既存のエレベーターマットや玄関マットとも美しく調和する屋内用マットです。
豊かな風合いと上品な艶感が、高級感のある空間を演出します。
表面にはナイロン、裏地にはラバーを採用し、見た目の美しさだけでなく耐久性にも配慮。
シーンや用途に合わせて選べる、多彩なカラー展開が魅力です。

厚さ(mm)
約13.5
サイズ(cm)
150×180
材質(裏)
合成ゴム(NBR)
材質(表面)
原着ナイロン
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全17種類を絞り込む
色
17種類すべて表示中
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8022208630号くろいろ
¥59,000
¥53,980
¥59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022209530号ももいろ
¥59,000
¥53,980
¥59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022211130号ぐんじょういろ
¥59,000
¥53,980
¥59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022220830号あかむらさき
¥59,000
¥53,980
¥59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022222630号だいだいいろ
¥59,000
¥53,980
¥59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022227830号しろ
¥59,000
¥53,980
¥59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022229630号こげちゃ
¥59,000
¥53,980
¥59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022264630号はだいろ
¥59,000
¥53,980
¥59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022271630号はいいろ
¥59,000
¥53,980
¥59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022276830号きいろ
¥59,000
¥53,980
¥59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022282030号みどり
¥59,000
¥53,980
¥59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022284730号あか
¥59,000
¥53,980
¥59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022298730号そらいろ
¥59,000
¥53,980
¥59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022300530号ねずみいろ
¥59,000
¥53,980
¥59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022302130号きみどり
¥59,000
¥53,980
¥59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022312730号あお
¥59,000
¥53,980
¥59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022319730号ちゃいろ
¥59,000
¥53,980
¥59,378(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする