曜日別特売

ブライトマットⅡ 150x240cm

ブライトマットⅡ 150x240cm - 大一産業ブライトマットⅡ 150x240cm - 大一産業ブライトマットⅡ 150x240cm - 大一産業ブライトマットⅡ 150x240cm - 大一産業ブライトマットⅡ 150x240cm - 大一産業ブライトマットⅡ 150x240cm - 大一産業ブライトマットⅡ 150x240cm - 大一産業ブライトマットⅡ 150x240cm - 大一産業

全17色の豊富なカラーバリエーションを揃え、既存のエレベーターマットや玄関マットとも美しく調和する屋内用マットです。
豊かな風合いと上品な艶感が、高級感のある空間を演出します。
表面にはナイロン、裏地にはラバーを採用し、見た目の美しさだけでなく耐久性にも配慮。
シーンや用途に合わせて選べる、多彩なカラー展開が魅力です。

厚さ(mm)
約13.5
サイズ(cm)
150×240
材質(裏)
合成ゴム(NBR)
材質(表面)
原着ナイロン
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全17種類を絞り込む
色
17種類すべて表示中
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8022198940号あかむらさき
¥78,500
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022206840号くろいろ
¥78,500
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022226040号ぐんじょういろ
¥78,500
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022240940号きいろ
¥78,500
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022248840号はいいろ
¥78,500
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022260140号はだいろ
¥78,500
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022263740号ももいろ
¥78,500
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022268940号こげちゃ
¥78,500
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022279540号だいだいいろ
¥78,500
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022288140号ちゃいろ
¥78,500
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022289040号あか
¥78,500
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022296940号きみどり
¥78,500
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022309140号あお
¥78,500
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022310040号ねずみいろ
¥78,500
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022320640号そらいろ
¥78,500
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022323140号しろ
¥78,500
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8022330140号みどり
¥78,500
¥69,980
¥76,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする