OILクーラーKIT (サイド廻し) ストレート #6 9-10R
車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。
取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。
コア:セトラブ製
フィッティング:アクティブ製
車種別ステー:アクティブ製
サーモ本体を組み込めるようホースが分割されています(フィッティング付)。
- 仕様
- 【ホース取り廻し】サイド廻し
- サイズ
- 【コア】9インチ / 10段、【ホース】#6
- 備考
- 【サーモスタット】対応
- コア色
- シルバー
- 内容量
- 1キット
注意
※ノーマルマフラーを基準とした設定です。オイルラインは、エンジンやマフラーに接触しないように取り付けてください。※サーモスタット対応キットの装着には、サーモスタット本体が別途必要です。車体とのクリアランスを十分に確認して取付けてください。
※取出口(ユニオン)は非分解です。オイル漏れの原因になるため弛めたり外したりしないでください。
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:80220720 OILクーラーKIT (サイド廻し) ストレート #6 9-10R - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80220580-260603-02.jpg)
![注文コード:80221228 OILクーラーKIT (サイド廻し) ストレート #6 9-10R - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80220221-260603-02.jpg)
![注文コード:80221079 OILクーラーKIT (サイド廻し) ストレート #6 9-10R - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80221079-260603-02.jpg)
![注文コード:80221140 OILクーラーKIT (サイド廻し) ストレート #6 9-10R - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80221140-260603-02.jpg)



















