曜日別特売

OILクーラーKIT ストレート #6 9-10R

OILクーラーKIT ストレート #6 9-10R - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーKIT ストレート #6 9-10R - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]OILクーラーKIT ストレート #6 9-10R - ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。
取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。
コア:セトラブ製
フィッティング:アクティブ製
車種別ステー:アクティブ製

仕様
【ホース取り廻し】スタンダード
サイズ
【コア】9インチ / 10段、【ホース】#6
備考
【サーモスタット】非対応
コア色
シルバー
内容量
1キット
注意
※ノーマルマフラーを基準とした設定です。オイルラインは、エンジンやマフラーに接触しないように取り付けてください。
※サーモスタット対応キットの装着には、サーモスタット本体が別途必要です。車体とのクリアランスを十分に確認して取付けてください。
※取出口(ユニオン)は非分解です。オイル漏れの原因になるため弛めたり外したりしないでください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
AC14055510N 8022027580220275AC14055510NGSX1100S 94-
¥55,000
¥54,980
¥60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
AC14053610N 8022086980220869AC14053610NXJR400 93-96/XJR400R 95-07/XJR400RⅡ 96
¥72,000
¥71,980
¥79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
AC14057810N 8022113180221131AC14057810NZEPHYR400/X/ZEPHYR750/ZR-7
¥71,000
¥70,980
¥78,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする