水冷ファン固定用ネジセット 25mm厚1台用 シルバー
25mm厚ファンを水冷ラジエーターに取り付けるための、インチネジとワッシャーのセットです。
ネジ頭はフラットな平頭形状を採用しており、周辺パーツとの物理干渉を抑えます。
ワッシャーが振動を吸収することで、動作時の静音性を高めます。
色はシルバーです。白色ファンや内部白塗装ケースに好適です。
- 仕様
- インチネジ (#6-32 全長約32.5mm ネジ山部: 約4.5mm ネジ頭: 2.5mm厚) ×4個 / M4ワッシャー (10mm径 0.8mm厚) ×4個
- 適合
- 25mm厚ファン用
- 色
- シルバー
- 内容量
- 1個
注意
※ファンやラジエーターによっては、ネジが届かないか、ラジエーターの底に当たって最後まで締まらない可能性があります。その他PCパーツ の新着商品
SilverStone 20+4 pin ATX(550mm)+ EPS 8 pin(4+4)(750mm)モジュラー フラット電源ケーブルキットSST-PP05-MBEPSSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥4,618¥4,198
SilverStone WS380-Eワークステーションシャーシ用4ベイ NVMe U.2 または SAS/SATA SSD/HDDバックプレーン(non tri-mode)SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥29,678¥26,980
SilverStone サーバーケースアクセサリー RM41-506/RM41-H08用鍵付きフロントパネル SST-RAC41-FP-430SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥10,998¥9,998カテゴリ















![PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI PCケース用 サブディスプレイ [8.8インチ] 「SM088」 ブラック LIAN LI](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134941-260929-02.jpg)









