KD-270 電動コンプレッサー 1500mAh カシムラ 80226119

電動コンプレッサー 1500mAh

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80226119
品番
KD-270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

1500mAhのリチウム電池内蔵コンパクトサイズのコンプレッサー
付属のDCケーブルを使用することで電池切れでも使用可能(DC12V専用)
定格2.1A出力のUSB-Aポート付き
指定空気圧の設定が可能・自動停止機能付き
空気圧をデジタル表示・各種空気圧単位への表示切り替えが可能
空気圧表示単位:BAR、KPA、kg/cm2
自動車以外の空気入れとしても使用可能な各種アダプター付き(5種類)・プラスチックノズル(大)…ビニールプールなど・プラスチックノズル(小)…うきわなど・ボール用空気針・仏式バルブ用・英式バルブ用
暗い場所でも安心、LEDライト内蔵

その他
【空気圧表示誤差】±5%
寸法(mm)
W66×D48×H162
質量(g)
520
出力
【USB】DC5V/2.1A
ケーブル長(m)
(DC給電ケーブル)3
バッテリー
【リチウムイオン】11.1V×1500mAh
使用環境温度(℃)
-10~50
充電時間(時間)
3
ホース長さ(cm)
【エアホース】約30
空気圧
BAR →0.2~10.(0.05BAR刻み)KPA →20~995(1KPA刻み)kg/cm2→0.2~10.3(0.05kg/cm2刻み)
電圧×電流(VA)
DC5V/1.6A / 【DC給電時】DC12V/5A
注意
※空気を充填する目的以外でご使用にならないでください。
※車両ホイールのバルブ位置によっては使用できない場合があります。
※ホイールキャップ取付車の場合、ホイールキャップの取り外しが必要な場合があります。
※本製品は普通乗用車以外の、トラックなど中・大型車には使用できません。
※本製品は家庭用機器として設計されております。業務用や人命に直接関わる医療用などには使用しないでください。
※本製品は防水・防滴仕様ではありません。
※直射日光の当たるところに放置したり、高温下で放置したりしないでください。
※本製品の空気圧表示は目安となります。正確な空気圧は必ずタイヤゲージ等でご確認ください。
※付属品のDC給電ケーブルはDC12V専用です。DC24V車ではご使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする