曜日別特売

テレビ背面ラック

テレビ背面ラック - KABELABOテレビ背面ラック - KABELABOテレビ背面ラック - KABELABOテレビ背面ラック - KABELABOテレビ背面ラック - KABELABO

ホッチキスで固定するテレビ背面ラック(石膏ボード専用)です。
テレビ裏のごちゃごちゃしている配線やWi-Fiルーターなどを綺麗に収納することができます。
AVボードなどに押し込んでいた配線をテレビの真後ろにまとめる事ができ、配線の取り回しがしやすいだけでなく、設置後の掃除やメンテナンス、ケーブルの繋ぎ直しなどの作業へも配慮した商品です。

セット内容
金具本体×2、フィルム×4、専用針×1、取扱説明書×1
材質
【フィルム】ポリカーボネイト / 【金具本体】鋼板(カチオン電着塗装) / 【針】ステンレス
寸法(mm)
450×145×111.6
耐荷重(kg)
4
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8022473758BR-B
¥4,645
¥4,598
¥5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする