曜日別特売

JetStream 8ポート ギガビットスマートスイッチ

JetStream 8ポート ギガビットスマートスイッチ - TP-LINK

【英語パッケージ 法人限定】OmadaSDN対応、8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート、 802.1Q VLAN、ACL、ポートセキュリティ、ストーム制御などの統合されたセキュリティ戦略により、LANエリアのインベストメントを保護 L2/L3/L4 QoS と IGMP スヌーピングが音声やビデオのアプリケーションを最適化 WEB/CLI 管理モード・SNMP・RMON等、多様な管理機能 金属筐体

仕様
●AUTO-MDIX機能:あり AutoMDI/MDI-X●J-Moss:対応●MACアドレス登録件数:8000件●SNMP機能:あり v1、v2c、v3●VLAN機能:あり 最大512のVLANに同時対応●その他環境及び安全規格:CE、FCC●冷却ファン:Fanless●最大ポート数:8●本体サイズ(D):126mm●本体サイズ(H):26mm●本体サイズ(W):209mm●本体色:黒●標準ポート数:8●環境自己主張マーク:なし●筐体材質:金属●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合
電源
ACアダプター
最大消費電力(W)
6.42,6.42
マグネット
なし
通信速度
1000M
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80230258TL-SG2008(UN)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする