ラバゲイン
【特徴】
オートバイのエンジンとキャブレターを繋ぐ、硬化したインレ ットマニ
ホールドを短時間で柔らかくして整備作業を容易にし二次空気の吸収を
抑えます。
使用上の注意
1火気のあるところで使用しないこと。
2子供の手の届かない所に保管すること。
3手袋・マスクを着用し、 皮膚に直接触れないこと。
4使用中 ・ 使用後はよく換気をして蒸気の吸入を避けること。
5目や皮膚に付着した場合は水でよく洗い落とし、痛みが続く場合は
医療処置を受けること。
6容器を密閉し直射日光を避けて保管すること。
7内容物・容器は専門業者に廃棄依頼すること。
8本用途以外に使用しないこと。
【使用方法】
ご使用前に振って下さい。
1 PP,PE袋にゴムを入れ、(目安として大型バイクのインレットマニホールド1個に対し
多少弾性があるゴムは約20ccを入れ1~3時間程度、 弾性が全く無い場合は約20ccを
入れ4~6時間程度) 出来るだけ空気を抜き全体が浸 かった状態にして密閉します。
大きさと硬さで溶剤の量と時間が違いますの で袋は個別にする事をお勧めします。
2 充分柔らかくなったら袋から取り出し濡れたまま1~2時間程置いて下さい。
最後に布ウエス等で拭き取って終了です。
1の工程が短い場合は膨潤が不十分な為柔らかい状態は1か月前後で徐々 に無くなっ
てくる物があります。 長期の弾性を維持させるには1の工程を長 くして下さい。
エアークリーナー側のホース等、 ビニール系のゴムは1の工程30分~1時間程で柔らか
くなります。 長時間使用するとゴムが縮小する場合が有ります ので長くても3時間程
で終了して下さい。
硬化し変形した配線保護チューブは30分~1時間で柔らかくなりますが、 2~3週間で再
度硬化してきます。
ティッシュ又は布ウエス等に溶剤を湿らせその上からラップを巻きます。
(
プラスチック部、 カプラー等、 塗装面は避けて下さい。)
一時的に柔らかくして整備作業を容易にできます。
作業終了後、膨張がありますが1~3日で元のサイズに戻ってきます。
Oリング、オイルシール、 ゴムパッキン類への使用は避けて下さい。
品 名: PLOT ラバゲイン
N E T :300ml
成 分:有機溶剤
用 途:硬化ゴムの弾性回復
第1石油類 火気厳禁
【販売元】
株式会社プロト
愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5
TEL:0566-36-0456
【製造元】
IFCモーターサイクル
千葉県船橋市前原東3-31-12山崎ビル1F
MADE IN JAPAN
特許出願済み【特徴】
オートバイのエンジンとキャブレターを繋ぐ、硬化したインレ ットマニ
ホールドを短時間で柔らかくして整備作業を容易にし二次空気の吸収を
抑えます。
使用上の注意
1火気のあるところで使用しないこと。
2子供の手の届かない所に保管すること。
3手袋・マスクを着用し、 皮膚に直接触れないこと。
4使用中 ・ 使用後はよく換気をして蒸気の吸入を避けること。
5目や皮膚に付着した場合は水でよく洗い落とし、痛みが続く場合は
医療処置を受けること。
6容器を密閉し直射日光を避けて保管すること。
7内容物・容器は専門業者に廃棄依頼すること。
8本用途以外に使用しないこと。
【使用方法】
ご使用前に振って下さい。
1 PP,PE袋にゴムを入れ、(目安として大型バイクのインレットマニホールド1個に対し
多少弾性があるゴムは約20ccを入れ1~3時間程度、 弾性が全く無い場合は約20ccを
入れ4~6時間程度) 出来るだけ空気を抜き全体が浸 かった状態にして密閉します。
大きさと硬さで溶剤の量と時間が違いますの で袋は個別にする事をお勧めします。
2 充分柔らかくなったら袋から取り出し濡れたまま1~2時間程置いて下さい。
最後に布ウエス等で拭き取って終了です。
1の工程が短い場合は膨潤が不十分な為柔らかい状態は1か月前後で徐々 に無くなっ
てくる物があります。 長期の弾性を維持させるには1の工程を長 くして下さい。
エアークリーナー側のホース等、 ビニール系のゴムは1の工程30分~1時間程で柔らか
くなります。 長時間使用するとゴムが縮小する場合が有ります ので長くても3時間程
で終了して下さい。
硬化し変形した配線保護チューブは30分~1時間で柔らかくなりますが、 2~3週間で再
度硬化してきます。
ティッシュ又は布ウエス等に溶剤を湿らせその上からラップを巻きます。
(
プラスチック部、 カプラー等、 塗装面は避けて下さい。)
一時的に柔らかくして整備作業を容易にできます。
作業終了後、膨張がありますが1~3日で元のサイズに戻ってきます。
Oリング、オイルシール、 ゴムパッキン類への使用は避けて下さい。
品 名: PLOT ラバゲイン
N E T :300ml
成 分:有機溶剤
用 途:硬化ゴムの弾性回復
第1石油類 火気厳禁
【販売元】
株式会社プロト
愛知県刈谷市井ヶ谷町桜島5
TEL:0566-36-0456
【製造元】
IFCモーターサイクル
千葉県船橋市前原東3-31-12山崎ビル1F
MADE IN JAPAN
特許出願済み
簡単!浸して待つだけ!硬化ゴムが柔らかく!
- 危険等級
- Ⅱ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第一石油類
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1個
オイル・ケミカル・補修 の新着商品
カテゴリ




























