Meltec(大自工業)
ガソリン携行缶補修パーツ 給油ノズル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80231265
品番
FP-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ガソリン携行缶専用補修パーツ
ガソリン携行缶 補修部品パーツ、紛失や消耗品の交換に
材質
【ノズル】PE【締付部】PP
質量(g)
18
本体寸法(mm)
Φ13×190
適合品番
FK-01・02・03・05・06
危険物の類別
非危険物