曜日別特売
PRO-MP243W-E14 ビジネスモニター PRO-MP243W-E14 MSI(エムエスアイ) 80230775

 

PRO-MP243W-E14 ビジネスモニター PRO-MP243W-E14 MSI(エムエスアイ) 80230775
PRO-MP243W-E14 ビジネスモニター PRO-MP243W-E14 MSI(エムエスアイ) 80230775
PRO-MP243W-E14 ビジネスモニター PRO-MP243W-E14 MSI(エムエスアイ) 80230775
PRO-MP243W-E14 ビジネスモニター PRO-MP243W-E14 MSI(エムエスアイ) 80230775
PRO-MP243W-E14 ビジネスモニター PRO-MP243W-E14 MSI(エムエスアイ) 80230775
PRO-MP243W-E14 ビジネスモニター PRO-MP243W-E14 MSI(エムエスアイ) 80230775
PRO-MP243W-E14 ビジネスモニター PRO-MP243W-E14 MSI(エムエスアイ) 80230775
PRO-MP243W-E14 ビジネスモニター PRO-MP243W-E14 MSI(エムエスアイ) 80230775
PRO-MP243W-E14 ビジネスモニター PRO-MP243W-E14 MSI(エムエスアイ) 80230775
PRO-MP243W-E14 ビジネスモニター PRO-MP243W-E14 MSI(エムエスアイ) 80230775
PRO-MP243W-E14 ビジネスモニター PRO-MP243W-E14 MSI(エムエスアイ) 80230775
PRO-MP243W-E14 ビジネスモニター PRO-MP243W-E14 MSI(エムエスアイ) 80230775
PRO-MP243W-E14 ビジネスモニター PRO-MP243W-E14 MSI(エムエスアイ) 80230775
PRO-MP243W-E14 ビジネスモニター PRO-MP243W-E14 MSI(エムエスアイ) 80230775
PRO-MP243W-E14 ビジネスモニター PRO-MP243W-E14 MSI(エムエスアイ) 80230775
PRO-MP243W-E14 ビジネスモニター PRO-MP243W-E14 MSI(エムエスアイ) 80230775
PRO-MP243W-E14 ビジネスモニター PRO-MP243W-E14 MSI(エムエスアイ) 80230775

ビジネスモニター PRO-MP243W-E14PRO-MP243W-E14

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80230775
品番
PRO-MP243W-E14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

・世代を問わず安心して使用できる目に優しいビジネスモニター
・高画質・広視野角なIPSパネルを採用
・リフレッシュレート144Hz対応で滑らかな映像表示
・4辺スリムベゼルデザインでシームレスなマルチモニター環境を構築可能
・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい
・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面
・Eye-Q Check機能で目の疲労具合を確認可能
・台座部分にくぼみがあるデザインで、ペンやスマートフォンを置くことが可能
・VESA100対応でモニターアームへの取り付けや小型PCを取り付けることも可能
・HDR対応により、リアルな表現が可能
・スピーカー(2W+2W)を搭載し机周りもスッキリ
・その他、MSI Power Link機能、Display Kit対応

付属品
HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
サイズ(inch)
23.8
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
約3.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約541×189×409
コントラスト比
1500:1
輝度
300
解像度
フルHD(1920×1080)
視野角(左右:上下)
178°:178°
電源タイプ
電源内蔵型
色(本体)
白
アスペクト比
16:9
入出力端子
HDMI 1.4b×1、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1
パネル駆動方式
IPS
最大表示色
約1670万色
注意
※製品の仕様、機能、外観は、国により異なる場合があります。詳細は最新の製品仕様ページをご参照ください。
※また、予告なく仕様を変更することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする