トラック用 タイヤストッパー(歯止め・輪止め)
安心の日本製
軽量(約0.8kg)かつ高い衝撃性・耐薬性をもっています。
女性・高齢ドライバーでも扱いやすい品です。
夜間や暗い場所での視認性を高める反射テープがついています。(黒色のみ)
グロメット付き(スベリ止め補助)
- 用途
- トラックのタイヤストッパーにご使用ください。
- 材質
- 樹脂(HDPE)
- 長さ(mm)
- 【底面】225
- 幅(mm)
- 115
- 高さ(mm)
- 130
- 内容量
- 1個
関連資料:(0.27MB)
注意
※本製品のみで完全に車両を支えることはできません。使用時は必ずサイドブレーキをかけて安全確認してください。※写真はイメージなので、実際の色と異なる場合があります。
トラック輸送・安全用品 の新着商品
カテゴリ










![車輪止め(大型用) REX(レックス)[自動車用品] 車輪止め(大型用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82070418-260707-02.jpg)

















