曜日別特売
J3B-LY(黄色) トラック用 タイヤストッパー(歯止め・輪止め) JB(日本ボデーパーツ工業) 80490570

本体イメージ

トラック用 タイヤストッパー(歯止め・輪止め)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
黄色
内容量1個注文コード80490570品番J3B-LY(黄色)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

安心の日本製
軽量(約0.8kg)かつ高い衝撃性・耐薬性をもっています。
女性・高齢ドライバーでも扱いやすい品です。
夜間や暗い場所での視認性を高める反射テープがついています。(黒色のみ)
グロメット付き(スベリ止め補助)

用途トラックのタイヤストッパーにご使用ください。材質樹脂(HDPE)長さ(mm)【底面】225幅(mm)115黄色高さ(mm)130
関連資料:(0.27MB)
注意
※本製品のみで完全に車両を支えることはできません。使用時は必ずサイドブレーキをかけて安全確認してください。
※写真はイメージなので、実際の色と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする