曜日別特売

シロネン油剤C

シロネン油剤C - 金鳥(KINCHO)

有機ケイ素系化合物シラフルオフェンが防蟻有効成分です。
シロアリに対して接触だけでなく経口による殺虫効果も期待でき、アルカリ性条件下、土壌中での安定性など従来の薬剤にない特長を備えています。
防腐効果の高いシプロコナゾールを含有しているので、木部処理剤として最適です。
土壌処理剤のシロネン乳剤Aと併用することにより、体系的な防腐防蟻施工が可能です。

用途
原液で使用して下さい。吹き付けまたは塗布処理…300mL/m2
穿孔注入処理…適量
成分
防蟻有効成分:シラフルオフェン… 0.15%(w/w)、防腐有効成分:シプロコナゾール… 0.10%(w/w)
容量(L)
18(缶)
効能
シロアリの予防と駆除およびオオウズラタケ、カワラタケの防腐
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(18L×1缶)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80630965-
¥28,700
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする