貼る防食材 ZAPシール
高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。
対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。
塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用する事が可能です。
金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。
- 用途
- 配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。
- トラスコ品番
- 409-5166
- 材質
- 高純度亜鉛箔、アクリル系
- 厚さ(mm)
- 0.1
- 色
- シルバー
- 寸法(幅W×長さL)(mm)
- 15×25
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1箱(50枚)
注意
※補強材、止水・防水目的にはご使用できません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
塗料 の新着商品
カテゴリ

















