曜日別特売

洗濯機ラック バスケット台付き

洗濯機ラック バスケット台付き - 平安伸銅工業洗濯機ラック バスケット台付き - 平安伸銅工業洗濯機ラック バスケット台付き - 平安伸銅工業洗濯機ラック バスケット台付き - 平安伸銅工業洗濯機ラック バスケット台付き - 平安伸銅工業

上段は木調棚板と下段のバスケット台で様々な使い方が可能、ちょっと掛けに便利なハンガーパイプ付き、洗濯機のふたが邪魔にならないスリムな固定パーツ

材質
パイプ類・棚:鉄エポキシ樹脂粉体塗装、 棚板:MDF、 樹脂部品:PP樹脂、 ねじ類:鉄、メッキ
寸法(mm)
640~820×530×1820
マットブラック
質量(g)
6000
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80779006HSR-4BK
オープン
8,999
9,899(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする