平安伸銅工業
洗濯機ラック バスケット台付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80779006
品番
HSR-4BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,899
販売価格(税別)
¥
8,999
バスケットに入れる
上段は木調棚板と下段のバスケット台で様々な使い方が可能、ちょっと掛けに便利なハンガーパイプ付き、洗濯機のふたが邪魔にならないスリムな固定パーツ
材質
パイプ類・棚:鉄エポキシ樹脂粉体塗装、 棚板:MDF、 樹脂部品:PP樹脂、 ねじ類:鉄、メッキ
寸法(mm)
640~820×530×1820
色
マットブラック
質量(g)
6000