キューブ型 羽毛ふとん収納袋 シングル用 SC-116
防ダニ・防虫・抗菌・防カビ加工を施した不織布を使用そておりますので、収納物をダニやイヤな害虫から守り、雑菌やカビの増殖を抑えますので、清潔にお使いいただけます。(使用される状況・条件により異なります。)
出し入れ口がナナメに開閉することで、かさばる羽毛ふとんをコンパクトに収納できます。素材には軽量で通気性のよい厚手の不織布を使用しています。
- 材質
- 本体・持ち手/ポリプロピレン不織布 ファスナー/ポリエステル ベルト/ポリプロピレン バックル他成型部/ポリアセタール ネームポケット/EVA
- 質量(g)
- 135
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 32×32×32、畳んだ時:27.5×36×3.3
- 内容量
- 1個
注意
※素材のt特性上、強く引っ張ると破れる場合がありますので注意してください。日用雑貨 の新着商品
カテゴリ



























