オモチャクリーナー

オモチャクリーナー - ピュアソンオモチャクリーナー - ピュアソンオモチャクリーナー - ピュアソンオモチャクリーナー - ピュアソンオモチャクリーナー - ピュアソンオモチャクリーナー - ピュアソン

食品添加物として使用される成分のみでつくられたおもちゃ用洗剤。スプレーして拭きとるだけで簡単手軽に洗浄・除菌できます。安心成分で作られているので、お子様が触れるおもちゃにも安心です。ぬいぐるみや木製・プラスチック玩具などに使用可能です。

成分
界面活性剤(1.5%、ポリグリセリン脂肪酸エステル)、エチルアルコール、食品用フレーバー
寸法(mm)
85×185×65
容量(mL)
300
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80778997483229
¥1,650
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする