メテックス
清浄用ジェル
片手で簡単に蓋が開けられるワンタッチキャップボトル
アロマベラエキス含有で肌に優しい
アルコール含有率58%だから危険品扱いにならず運搬自由
用途
軽量・コンパクトで携帯に便利、いつでもどこでも使えます。
コロナ等に備えた新清潔生活の強い味方。
トラスコ品番
363-4004
適合機種
30
材質
成分:エタノール、蒸留水、グリセリン、プロピレングリコール、アロエベラエキス
タイプ
ジェル
奥行(mm)
70
容量(L)
30
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04962619
EXFRCAG6
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください