OSHIBATH ぬいぐるみ用ボディソープ
型崩れせず、表面の汚れを除去できるぬいぐるみ用ボディソープです。天然由来の洗浄成分で生地をやさしく洗い上げます。消臭成分と洗浄成分の働きでニオイの元となる雑菌の繁殖を抑えぬいぐるみを清潔に保ちます。
すべての菌に効果があるわけではありません。
- 用途
- ぬいぐるみ用
- 内容量
- 1個(70mL)
注意
※シミや色落ちする素材もあります。目立たない部分で試してからご使用ください。素材によっては毛羽立ちが生じる場合がありますので、やさしくブラッシングしてください。人体に使用しないでください。洗剤 の新着商品
カテゴリ









![屋外用チェーンパーテーションスタンド シンエイ[店舗什器・備品] 屋外用チェーンパーテーションスタンド シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06183270-261020-02.jpg)