曜日別特売
EW2A-125HN14B EW2A Series SWD 125 IDEC(和泉電気) 80743699

EW2A Series SWD 125

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はブレーキが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ブレーキ
【外部ブレーキ】YES
注文コード
80743699
品番
EW2A-125HN14B
参考基準価格(税別)¥404,300販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
¥399,800

垂直荷重がSWD 125の1軸で250kgまで耐えるため、搬送荷重500kgを超えるAGV/AMRの設計が可能。
全長200mm(外部ブレーキ無し)とコンパクトで車体の小型化に貢献。

用途
モバイルプラットフォーム、産業用ロボット、AGV および AMR
ブレーキ
【外部ブレーキ】YES
その他
【ギアボックス】遊星ギア2段式 / ギア比14対1
電圧
DC 24V
車輪径(Φmm)
125
高さ(mm)
124
最大トルク(N・m)
37
定格出力
185 W(S1)
インターフェース
CANopen Safety
コード
【HSコード】85 01 31 00 99
バッテリー
バッテリーなし
安全性
【モーターの機能安全性】STO SIL3/Ple
タイヤタイプ
PU 80 sh.A
垂直負荷重(kg)
250
最大推進力(N[kgf])
600[61.2]
コネクタ
I/O、DC 24V、CAN、USB
入出力
【モーター】x2 安全入力 STO/SBC
走行速度(km/h)
~3.2
エンコーダ種類
406 ppr SIL2/PLd
IP等級
【IPインデックス】IP66(電子筐体)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする