曜日別特売
AFT8BN フッ素コートアルミふわっとタイトランチボックス 850ml シルバー AFT8BN スケーター 80702837

AFT8BN フッ素コートアルミふわっとタイトランチボックス 850ml シルバー AFT8BN スケーター 80702837
AFT8BN フッ素コートアルミふわっとタイトランチボックス 850ml シルバー AFT8BN スケーター 80702837

フッ素コートアルミふわっとタイトランチボックス 850ml シルバー AFT8BN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80702837
品番
AFT8BN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

フタと本体の内側にフッ素コート加工をしており、汚れが落ちにくく、つきにくい、撥水性がよくお手入れしやすいです。
シンプルで使いやすい、毎日の定番に。軽くて丈夫なアルミランチボックス。

材質
本体・フタ:アルミニウム合金(板厚1mm) / 止め具:ステンレス
寸法(mm)
122×192×61
容量(mL)
850
注意
※電子レンジ使用不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする