MacBook Neo 13インチ対応 保護フィルム 反射防止 指紋防止 抗菌 アンチグレア 画面保護 貼りやすい
端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止タイプの画面保護フィルムです。
- 用途
- 端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止タイプの画面保護フィルムです。
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制できている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
- 仕様
- 抗菌加工:JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠
- セット内容
- 画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1
- 材質
- 接合面:シリコン、外側:PET
- 厚さ(mm)
- 約0.15(他保護シート0.08
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 約292×約186.2
- 対応機種
- MacBook Neo 13インチ(A18 Pro 2026モデル対応)
- 可視光線透過率(%)
- 約90.4
- 表面硬度
- 3H
- 内容量
- 1個
液晶フィルター の新着商品
カテゴリ
































