曜日別特売
EF-MBN1326FLF MacBook Neo 13インチ対応 保護フィルム 反射防止 指紋防止 抗菌 アンチグレア 画面保護 貼りやすい エレコム 80783100

EF-MBN1326FLF MacBook Neo 13インチ対応 保護フィルム 反射防止 指紋防止 抗菌 アンチグレア 画面保護 貼りやすい エレコム 80783100
EF-MBN1326FLF MacBook Neo 13インチ対応 保護フィルム 反射防止 指紋防止 抗菌 アンチグレア 画面保護 貼りやすい エレコム 80783100
EF-MBN1326FLF MacBook Neo 13インチ対応 保護フィルム 反射防止 指紋防止 抗菌 アンチグレア 画面保護 貼りやすい エレコム 80783100
EF-MBN1326FLF MacBook Neo 13インチ対応 保護フィルム 反射防止 指紋防止 抗菌 アンチグレア 画面保護 貼りやすい エレコム 80783100
EF-MBN1326FLF MacBook Neo 13インチ対応 保護フィルム 反射防止 指紋防止 抗菌 アンチグレア 画面保護 貼りやすい エレコム 80783100
EF-MBN1326FLF MacBook Neo 13インチ対応 保護フィルム 反射防止 指紋防止 抗菌 アンチグレア 画面保護 貼りやすい エレコム 80783100
EF-MBN1326FLF MacBook Neo 13インチ対応 保護フィルム 反射防止 指紋防止 抗菌 アンチグレア 画面保護 貼りやすい エレコム 80783100
EF-MBN1326FLF MacBook Neo 13インチ対応 保護フィルム 反射防止 指紋防止 抗菌 アンチグレア 画面保護 貼りやすい エレコム 80783100

MacBook Neo 13インチ対応 保護フィルム 反射防止 指紋防止 抗菌 アンチグレア 画面保護 貼りやすい

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80783100
品番
EF-MBN1326FLF
参考基準価格(税別)¥4,170販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止タイプの画面保護フィルムです。

用途
端末の画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止タイプの画面保護フィルムです。
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。
こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠したものです。
抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制できている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
仕様
抗菌加工:JIS(日本産業規格)が定める抗菌性試験に準拠
セット内容
画面保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1
材質
接合面:シリコン、外側:PET
厚さ(mm)
約0.15(他保護シート0.08
寸法(幅W×高さH)(mm)
約292×約186.2
対応機種
MacBook Neo 13インチ(A18 Pro 2026モデル対応)
可視光線透過率(%)
約90.4
表面硬度
3H

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする