マジックインキ No.700
アルコール系インキを使用した、筆記線幅0.7mmの極細タイプ油性マーカーです。事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用など幅広い用途に使えます。携帯性に優れたクリップ付きです。
極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。
臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。
事務用や封筒の宛名書きに最適です。
色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。
CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。(注1)
キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
- 色
- 黒
- 線幅(mm)
- 筆記:0.7
- 内容量
- 1箱(50本)
油性マーカー の新着商品
カテゴリ




























