曜日別特売
M700-T1-50P マジックインキ No.700 寺西化学 80783249

M700-T1-50P マジックインキ No.700 寺西化学 80783249
M700-T1-50P マジックインキ No.700 寺西化学 80783249

マジックインキ No.700

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1箱(50本)
注文コード
80783249
品番
M700-T1-50P
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

アルコール系インキを使用した、筆記線幅0.7mmの極細タイプ油性マーカーです。事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用など幅広い用途に使えます。携帯性に優れたクリップ付きです。
極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。
臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。
事務用や封筒の宛名書きに最適です。
色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。
CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。(注1)
キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。

色
黒
線幅(mm)
筆記:0.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする