曜日別特売
TLC2020H Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 バンジーコード バンドルセット TLC2020 Housing Bundle TLC2020-H Brinno(ブリンノ) 80784676

 

TLC2020H Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 バンジーコード バンドルセット TLC2020 Housing Bundle TLC2020-H Brinno(ブリンノ) 80784676
TLC2020H Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 バンジーコード バンドルセット TLC2020 Housing Bundle TLC2020-H Brinno(ブリンノ) 80784676

Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 バンジーコード バンドルセット TLC2020 Housing Bundle TLC2020-H

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80784676
品番
TLC2020H
参考基準価格(税別)¥72,800販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

建築用タイムラプスカメラTLC2020バンドルは、最高級の Brinno テクノロジーと非常に長いバッテリー寿命を搭載した Brinno EMPOWER TLC2020に防水ケースと固定部品をセットにしたモデルです。

付属品
防水ハウジング、ラバーストラップ×2、乾燥剤
質量(g)
120,97.5 (電池含まず)
ねじ
カメラマウント:1/4”
電源
単三電池 4本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
96×58×90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×70.6×46.6
レンズ
キット:BCS019
解像度
1080P
焦点距離(mm)
2.8 (実際の) 19(フィルム換算35相当)
LCD仕様
2インチTFT液晶ディスプレイ
モード
キャプチャ:タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画
動作温度(℃)
0~45
F値
F2.0
画角
118°
適合カメラ
TLC2000、TLC2020
バッテリー寿命
5分間隔で最大99日(リチウム電池使用時)
ストレージ
microSD/ microSDHC/ microSDXC (パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)
IP評価
IP67
注意
※TLC2020カメラレンズは取り外し可能ですが、BCS18-55mmレンズアクセサリーとのみ互換性があります。
※最大128GBのmicroSDカードをサポートします。 64 GBまたは128 GBのmicroSDカードの場合は、LCD画面の指示に従って、カードを初めて使用する前にフォーマットします。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする