iPad・タブレット10台用ケース
iPadやAndroidなどのタブレットを最大10台まで保管・輸送できる、軽量なプラダン製ケースです。
内側の緩衝材は端末を差し込むだけで整理・保護できる設計になっており、現場での定数管理や紛失防止の手間を大幅に軽減します。収納スペースの厚みには30mmの余裕を持たせてあるため、厚手のハードカバーやタッチペンを装着した状態でもそのまま収納可能。周辺機器や備品も一緒にまとめて収めることができます。
ケース本体は約1.82kgと非常に軽く、持ち運びに便利です。
送り状や管理表を差し替えられるカードケースが1枚付属しているため、社内保管だけでなく、拠点間の移動や「通い箱(リターナブルケース)」としても繰り返しご使用いただけます。
- 用途
- 社内デバイスの一括管理、学校の学習用端末の保管・教室間移動、展示会やイベントのデモ機運搬、医療・介護施設の記録用端末の管理、営業用端末の持ち出し・整理に。
- 寸法(mm)
- 【備品スペース】75~85×450×280
- 色
- 水色
- 内寸(mm)
- 【1マス】205×30×255
- 外寸法(mm)
- 501×361×330
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※緩衝材でカバーできない小さいサイズの端末は、安定して保持できないため収納できません。※厚手のカバーやアクセサリーを装着した状態で、30mmの収納スペースに収まるかあらかじめご確認ください。
※製作の都合上、多少の寸法誤差が生じる場合があります。
※本製品は石油由来の原料から製造されたプラスチック製品であり、可燃性を有しています。着火・延焼を避けるため、高温の火源を取り扱うエリアでのご使用や保管はお控えください。
※屋外に長期間連続して放置しないでください。紫外線により劣化が早まる原因となります。
※経年劣化や破損が見られた場合は、安全のため新しいものに交換してください。
※食品衛生法に則り、製品が食品に直接触れる用途へご使用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
梱包用品 の新着商品
カテゴリ

































