RB0203 iPad・タブレット10台用ケース プラダンのヤマコー 80785568

※商品イメージ

RB0203 iPad・タブレット10台用ケース プラダンのヤマコー 80785568
RB0203 iPad・タブレット10台用ケース プラダンのヤマコー 80785568
RB0203 iPad・タブレット10台用ケース プラダンのヤマコー 80785568
RB0203 iPad・タブレット10台用ケース プラダンのヤマコー 80785568
RB0203 iPad・タブレット10台用ケース プラダンのヤマコー 80785568
RB0203 iPad・タブレット10台用ケース プラダンのヤマコー 80785568
RB0203 iPad・タブレット10台用ケース プラダンのヤマコー 80785568

iPad・タブレット10台用ケース

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80785568
品番
RB0203
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

iPadやAndroidなどのタブレットを最大10台まで保管・輸送できる、軽量なプラダン製ケースです。
内側の緩衝材は端末を差し込むだけで整理・保護できる設計になっており、現場での定数管理や紛失防止の手間を大幅に軽減します。収納スペースの厚みには30mmの余裕を持たせてあるため、厚手のハードカバーやタッチペンを装着した状態でもそのまま収納可能。周辺機器や備品も一緒にまとめて収めることができます。
ケース本体は約1.82kgと非常に軽く、持ち運びに便利です。
送り状や管理表を差し替えられるカードケースが1枚付属しているため、社内保管だけでなく、拠点間の移動や「通い箱(リターナブルケース)」としても繰り返しご使用いただけます。

用途
社内デバイスの一括管理、学校の学習用端末の保管・教室間移動、展示会やイベントのデモ機運搬、医療・介護施設の記録用端末の管理、営業用端末の持ち出し・整理に。
寸法(mm)
【備品スペース】75~85×450×280
水色
内寸(mm)
【1マス】205×30×255
外寸法(mm)
501×361×330
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※緩衝材でカバーできない小さいサイズの端末は、安定して保持できないため収納できません。
※厚手のカバーやアクセサリーを装着した状態で、30mmの収納スペースに収まるかあらかじめご確認ください。
※製作の都合上、多少の寸法誤差が生じる場合があります。
※本製品は石油由来の原料から製造されたプラスチック製品であり、可燃性を有しています。着火・延焼を避けるため、高温の火源を取り扱うエリアでのご使用や保管はお控えください。
※屋外に長期間連続して放置しないでください。紫外線により劣化が早まる原因となります。
※経年劣化や破損が見られた場合は、安全のため新しいものに交換してください。
※食品衛生法に則り、製品が食品に直接触れる用途へご使用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする