10年保証 備蓄用トイレットペーパー 70m

10年保証 備蓄用トイレットペーパー 70m - 丸英製紙10年保証 備蓄用トイレットペーパー 70m - 丸英製紙10年保証 備蓄用トイレットペーパー 70m - 丸英製紙10年保証 備蓄用トイレットペーパー 70m - 丸英製紙10年保証 備蓄用トイレットペーパー 70m - 丸英製紙10年保証 備蓄用トイレットペーパー 70m - 丸英製紙

アルミ蒸着真空パックで、10年以上の保存を可能に!通常の4倍巻き201mで、備蓄スペースを削減します

材質
再生紙100%
サイズ
幅114mm×70m巻、芯あり、シングル
質量(g)
200
サイズ(mm)
73×73×H114
内容量
1ロール
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80785970MST-101
¥300
¥299
¥329(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする