MST-101 10年保証 備蓄用トイレットペーパー 70m 丸英製紙 80785970

MST-101 10年保証 備蓄用トイレットペーパー 70m 丸英製紙 80785970
MST-101 10年保証 備蓄用トイレットペーパー 70m 丸英製紙 80785970
MST-101 10年保証 備蓄用トイレットペーパー 70m 丸英製紙 80785970
MST-101 10年保証 備蓄用トイレットペーパー 70m 丸英製紙 80785970
MST-101 10年保証 備蓄用トイレットペーパー 70m 丸英製紙 80785970
MST-101 10年保証 備蓄用トイレットペーパー 70m 丸英製紙 80785970

10年保証 備蓄用トイレットペーパー 70m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1ロール
注文コード
80785970
品番
MST-101
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

アルミ蒸着真空パックで、10年以上の保存を可能に!通常の4倍巻き201mで、備蓄スペースを削減します

材質
再生紙100%
サイズ
幅114mm×70m巻、芯あり、シングル
質量(g)
200
サイズ(mm)
73×73×H114

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする