アスベル
分別ペダル2段ワイド ミッキー
使いやすい薄型ワイドゴミ箱のミッキーデザイン。
材質
【天板 / 本体容器】PP【ペダル】PS【スベリ止め】シリコーンゴム【転倒防止部品】スチール(樹脂コーティング)
寸法(mm)
400×280×760
色
ホワイト
容量(L)
40
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80787546
A6731
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください