A6731 分別ペダル2段ワイド ミッキー アスベル 80787546

分別ペダル2段ワイド ミッキー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80787546
品番
A6731
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

使いやすい薄型ワイドゴミ箱のミッキーデザイン。

材質
【天板 / 本体容器】PP【ペダル】PS【スベリ止め】シリコーンゴム【転倒防止部品】スチール(樹脂コーティング)
寸法(mm)
400×280×760
色
ホワイト
容量(L)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする