メガネヘッド(14x18mmジョイント用)

メガネヘッド(14x18mmジョイント用) - Weraメガネヘッド(14x18mmジョイント用) - Weraメガネヘッド(14x18mmジョイント用) - Weraメガネヘッド(14x18mmジョイント用) - Weraメガネヘッド(14x18mmジョイント用) - Wera

7781シリーズ。リングスパナインサート。セーフティピン付き。クロムバナジウム鋼製インサート工具は高負荷作業に対応できます。

用途
六角ネジまたはナット用、差込口14×18mmクリークトルクXシリーズのトルクレンチ用
幅(mm)
53
全長(mm)
81
高さ(mm)
21
差込角(mm)
四角部:14×18
レンチサイズ(mm)
32
ヘッド長(mm)
56
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80790240078702
¥11,950
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする