Wera
メガネヘッド(14x18mmジョイント用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80790240
品番
078702
参考基準価格(税別)
¥11,950
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
7781シリーズ。リングスパナインサート。セーフティピン付き。クロムバナジウム鋼製インサート工具は高負荷作業に対応できます。
用途
六角ネジまたはナット用、差込口14×18mmクリークトルクXシリーズのトルクレンチ用
幅(mm)
53
全長(mm)
81
高さ(mm)
21
差込角(mm)
四角部:14×18
レンチサイズ(mm)
32
ヘッド長(mm)
56