たて型クイックアルミモーターレンチ

たて型クイックアルミモーターレンチ - スーパーツールたて型クイックアルミモーターレンチ - スーパーツールたて型クイックアルミモーターレンチ - スーパーツールたて型クイックアルミモーターレンチ - スーパーツールたて型クイックアルミモーターレンチ - スーパーツール

クイックウォーム機構、素早く口開きが調整できます。傷をつけないアルミ合金製です。軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適です。

用途
傷を付けないでナットを回す作業に。
材質
本体:アルミ
全長(mm)
205
質量(g)
220
最大口開き(mm)
68
口開き(mm)
16~68
口深(mm)
60
口厚さ(mm)
9.5
内容量
1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80789759MFTS68A
4,500
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする