スーパーツール
たて型クイックアルミモーターレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
80789759
品番
MFTS68A
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
クイックウォーム機構、素早く口開きが調整できます。傷をつけないアルミ合金製です。軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適です。
用途
傷を付けないでナットを回す作業に。
材質
本体:アルミ
全長(mm)
205
質量(g)
220
最大口開き(mm)
68
口開き(mm)
16~68
口深(mm)
60
口厚さ(mm)
9.5