MagSafe対応 リングホルダー ステッカータイプ
「PG-RMRG02WH」は、スマートフォンケースに貼り付けてホールド機能やスタンド機能・MagSafe充電器にも対応したリングホルダーステッカーです。2軸可動(360°+180°)で好みの角度に調整して使用できます。縦向き・横向きに対応したスタンド機能。ステッカー部分がメタル素材の為、MagSafe対応アクセサリーもご利用出来ます。
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 25
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 56×70×6
- 内容量
- 1個
注意
※ステッカーの貼り付け面がポリカーボネイト・アクリル・PET素材のスマートフォンケースに貼り付け可能ですが、ガラス素材には貼り付け出来ません。スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ

























![磁気ケーブルクリップ(白色/3個入) GB[制御機器] 磁気ケーブルクリップ(白色/3個入) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137160-261106-02.jpg)
![磁気ケーブルクリップ(黒色/3個入) GB[制御機器] 磁気ケーブルクリップ(黒色/3個入) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137842-261106-02.jpg)






