コジット
巻爪ガードテープ20枚入
テーピング療法で皮膚に食い込んだ巻き爪を軽減。伸縮性のあるテープが皮膚を引っ張り下げる。
セット内容
20枚入(5枚×4シート)
材質
テープ:ポリウレタン不織布 / アクリル系粘着剤
質量(g)
5.7
寸法(cm)
1.8×4.5
内容量
1個
注意
※本品は治療用ではありません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80791911
-
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください