- 巻爪ガードテープ20枚入 コジット 80791911

- 巻爪ガードテープ20枚入 コジット 80791911
- 巻爪ガードテープ20枚入 コジット 80791911
- 巻爪ガードテープ20枚入 コジット 80791911
- 巻爪ガードテープ20枚入 コジット 80791911
- 巻爪ガードテープ20枚入 コジット 80791911

巻爪ガードテープ20枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80791911
品番
-
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679

テーピング療法で皮膚に食い込んだ巻き爪を軽減。伸縮性のあるテープが皮膚を引っ張り下げる。

セット内容
20枚入(5枚×4シート)
材質
テープ:ポリウレタン不織布 / アクリル系粘着剤
質量(g)
5.7
寸法(cm)
1.8×4.5
注意
※本品は治療用ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする