iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース タッチペン収納ポケットつき クリア 着脱簡単 衝撃吸収
【外装:OPP袋】透明で滑りにくいTPU素材/柔軟性があり着脱が簡単/タッチペンの紛失を防ぐ収納ポケットつき/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/Magic Keyboard Folio非対応
- 材質
- TPU
- 色
- クリア
- 本体質量(g)
- 126.6
- 対応機種
- iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 192×11.5×253
- 内容量
- 1個
iPadケース の新着商品
iPad Air 11インチ(M4 / M3 / M2) / iPad Air(第5 / 4世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース グレートリニティ税込¥3,628¥3,298
iPad Air 11インチ(M4 / M3 / M2) / iPad Air(第5 / 4世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ネイビートリニティ税込¥3,628¥3,298
iPad Air 11インチ(M4 / M3 / M2) / iPad Air(第5 / 4世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ブラックトリニティ税込¥3,628¥3,298カテゴリ




























![iPad Air 11インチ(M4 / M3 / M2) / iPad Air(第5 / 4世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ブルー トリニティ iPad Air 11インチ(M4 / M3 / M2) / iPad Air(第5 / 4世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ブルー トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82748131-260727-02.jpg)
![iPad Air 11インチ(M4 / M3 / M2) [Smart Folio] マグネット着脱式スマートフォリオ ネイビー トリニティ iPad Air 11インチ(M4 / M3 / M2) [Smart Folio] マグネット着脱式スマートフォリオ ネイビー トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82748070-260727-02.jpg)
![iPad Air 11インチ(M4 / M3 / M2) [Smart Folio] マグネット着脱式スマートフォリオ ブラック トリニティ iPad Air 11インチ(M4 / M3 / M2) [Smart Folio] マグネット着脱式スマートフォリオ ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82748368-260727-02.jpg)
![iPad Air 13インチ(M4 / M3 / M2) / iPad Pro 12.9インチ(第6 / 5世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ブラック トリニティ iPad Air 13インチ(M4 / M3 / M2) / iPad Pro 12.9インチ(第6 / 5世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82748596-260727-14.jpg)