曜日別特売
SSK-ITM22CSTPCL iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース タッチペン収納ポケットつき クリア  着脱簡単 衝撃吸収 Smart Stock 80792148

SSK-ITM22CSTPCL iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース タッチペン収納ポケットつき クリア  着脱簡単 衝撃吸収 Smart Stock 80792148
SSK-ITM22CSTPCL iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース タッチペン収納ポケットつき クリア  着脱簡単 衝撃吸収 Smart Stock 80792148
SSK-ITM22CSTPCL iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース タッチペン収納ポケットつき クリア  着脱簡単 衝撃吸収 Smart Stock 80792148
SSK-ITM22CSTPCL iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース タッチペン収納ポケットつき クリア  着脱簡単 衝撃吸収 Smart Stock 80792148
SSK-ITM22CSTPCL iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース タッチペン収納ポケットつき クリア  着脱簡単 衝撃吸収 Smart Stock 80792148
SSK-ITM22CSTPCL iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース タッチペン収納ポケットつき クリア  着脱簡単 衝撃吸収 Smart Stock 80792148
SSK-ITM22CSTPCL iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース タッチペン収納ポケットつき クリア  着脱簡単 衝撃吸収 Smart Stock 80792148
SSK-ITM22CSTPCL iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース タッチペン収納ポケットつき クリア  着脱簡単 衝撃吸収 Smart Stock 80792148

iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース タッチペン収納ポケットつき クリア 着脱簡単 衝撃吸収

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80792148
品番
SSK-ITM22CSTPCL
参考基準価格(税別)¥2,264販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

【外装:OPP袋】透明で滑りにくいTPU素材/柔軟性があり着脱が簡単/タッチペンの紛失を防ぐ収納ポケットつき/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/Magic Keyboard Folio非対応

材質
TPU
クリア
本体質量(g)
126.6
対応機種
iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
192×11.5×253
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする