ATアルコールチェッカー

ATアルコールチェッカー - アーテック[学校教材・教育玩具]ATアルコールチェッカー - アーテック[学校教材・教育玩具]ATアルコールチェッカー - アーテック[学校教材・教育玩具]ATアルコールチェッカー - アーテック[学校教材・教育玩具]ATアルコールチェッカー - アーテック[学校教材・教育玩具]

携帯に便利なコンパクトサイズのアルコールチェッカー!
人気のアルコールチェッカーがまとめ買いに便利なセット商品になりました!携帯に便利なコンパクトサイズのアルコールチェッカーです。息を吹きかけるだけで約6秒のスピード測定が可能。運転前後のアルコールチェックを、手軽かつスムーズに行えます。半導体ガスセンサーを採用し、呼気中アルコール濃度を0.00~0.95mg/Lの範囲で表示。バックライト付き液晶で見やすく、エラー表示機能により測定ミスも防ぎます。使用回数がひと目でわかるカウント機能を搭載しており、日常の自己管理から事業所での安全管理まで幅広く対応します。コンパクト設計で携帯しやすく、自動OFF機能付きのため外出先でも安心。個人用はもちろん、業務用途にも適した携帯型アルコール検知器です。【商品スペック詳細】検知方式:半導体ガスセンサー 、呼気中アルコール濃度測定範囲:0.00~0.95mg/L、センサー使用回数表示:カウント機能付き(0~999回まで)。999回を超えると「SENSOR」と表示されます。センサー使用寿命:購入後1年経過またはセンサーの使用回数1000回 。1000回以上になると精度の保証ができなくなります。使用温度範囲:5~35℃ 、保管温度範囲:0~40℃ 、電源:単4アルカリ乾電池×2本(別売)。自動OFF機能:測定結果は約5秒間表示。その後自動で電源が切れます。

材質
ABS
寸法(mm)
1個サイズ:約36×95×18
注意
※本器の測定データは飲酒の有無の判断材料の一つであり、運転の可否を判断するものではありません。車両の運転や機器の操作などの可否の判断に対し、本器の製造者、及び販売者は、一切の責任を負いません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03459877365561セット(5個)本体×5
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
03459886365571セット(10個)本体×10
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする